Forgókerék fékkel

Cikkszám: 71264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Felhasználási terület Transportwagen
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 71264
    EAN / GTIN 4017976712642
    Gyártó száma 71264
    L-szám L90080 1134

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Horganyzott acéllemez ház. Kerekek rugalmas gumiabroncsokkal, kékesszürke abroncsok, nyomvonalmentes. Alumínium felnik, golyóscsapágyas kerékagyak. Könnyű, rugalmas futás, hosszú élettartam.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 350
    Kerékméret (mm): 200 x 50
    Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
    Teljes magasság (mm): 237
    Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
    Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
    Csavarfurat Ø (mm): 11

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz