Forgókerék

Cikkszám: 71252
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Raktári kocsi
Termék fajtája Tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 71252
Másolás
EAN / GTIN 4017976371252
Másolás
Gyártó száma 71252
Másolás
L-szám L90080 1099
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. Kerekek rugalmas gumiabroncsokkal, kékesszürke abroncsok, nyomvonalmentes. Alumínium felnik, golyóscsapágyas kerékagyak. Könnyű, rugalmas futás, hosszú élettartam.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Kerékméret (mm): 125 x 40
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Teljes magasság (mm): 165
Csavarozható lemez (mm): 105 x 80
Csavarfuratok távolsága (mm): 80/76 x 60
Csavarfurat Ø (mm): 9

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz