Telefonfogó, krómozott, vastag falú markolattal 160 mm

Cikkszám: 712200 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felület Feketére foszfátozott; Polírozott fej
Pofák kivitele belül recézett
vágóéllel nem
teljesen szigetelt nem
Pofaalak félkerek-hegyes; egyenes
Szabvány DIN ISO 5745
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél; Süllyesztékben kovácsolt; olajban edzett
Nyél Többkomponensű markolat
szikramentes nem
Pofahossz 54 mm
Teljes hossz 160 mm
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 712200 160
EAN / GTIN 4003773043478
Gyártó száma 29 25 160

Leírás

Kivitel:

Hosszú, karcsú pofák, félkerek-hegyes véggel. Süllyesztett illeszték játékmentes mozgással. Belül recézett pofák.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz