{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 41 mm | |
Pofaalak | kerek-hegyes | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofák kivitele | belül sima | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Fogó anyaga | Króm-vanádium acél | |
Fogó felülete | krómozott | |
Termék fajtája | Laposfogó |
Cikkszám | 712001 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035084 | |
Gyártó száma | 30 35 160 | |
Gyártó | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |