Női Jól láthatósági munkásnadrág softshell tengerészkék/narancs C42

Cikkszám: 711425138953C42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék marineblau / orange
Konfekcióméret DE 42
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 711425138953C42
EAN / GTIN 7330509879641
Gyártó száma 711425138953C42

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Zsebek
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból
Térdvédő zsebek
Hátzsebek fújtatóval, megerősített
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - kivehető és extra széles, szerszámtartóval és extra szerszámtartóval felszerelt zsebek

Fontos részletek
Elvehető azonosító zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két hurok az oldalán gombos kalapácstartóval
D gyűrű a derékban, Hátul meghosszabbított derékpánt, Állítható derékvonal
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs öltéssel
Metálgombok

Kivitel
Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel, Lábszár aljának zsinórja nyomógombokkal

Funkcionalitás
Előrehajló térdek, Szabályos szabás
Szél- és vízálló anyag, nem ragasztott varratok, 2-irányú sztreccs

Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű lábszár alja, CORDURA® erősítésű körömzseb, hátsó zseb és vonalzó zseb

Leírás:

  • Őszi és téli 1. osztályú nadrág női szabással, 100% rugalmas softshell anyagból
  • A nadrág anyaga rendkívül puha, kényelmes és rugalmas
  • Az anyag vízálló, szélálló és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik
  • A nadrág okos részletekkel és praktikus zsebekkel rendelkezik CORDURA® megerősítéssel, hajtókás lábzsebbel, collstok zsebbel, levehető, cipzárral ellátott pisztolytartó zseb, hajtókás hátsó zseb és praktikus szerszámtartók, például hurok a kalapácstartóhoz
  • A térdvédő zseb kívülről CORDURA® stretch anyaggal van megerősítve
  • A lábszárvégek CORDURA® megerősítéssel rendelkeznek a hatékony kopás elleni védelem érdekében
  • A természetes választás, ha zord időjárási körülmények között dolgozunk
  • Az 1821-es férfi modellben is kapható

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz