Pneumatikus kerék

Cikkszám: 71121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71121
EAN / GTIN 4017976016269
Gyártó száma 71121
L-szám L90080 941

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Fekete léggumiabroncsok acéllemez felniken, keréks csapágyazású kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 350
Kerékméret (mm): 400 x 100
Gumiabroncsok: Block 4 PR
Felni: vörös acéllemez
Kerékcsapágy: görgős csapágy
Nabahossz (mm): 75
Furat-Ø (mm): 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz