Pneumatikus kerék

Cikkszám: 71120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71120
EAN / GTIN 4017976016252
Gyártó száma 71120
L-szám L90080 333

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Fekete léggumiabroncsok acéllemez felniken, keréks csapágyazású kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Kerékméret (mm): 400 x 100
Gumiabroncsok: Groove 2 PR
Felni: vörös acéllemez
Kerékcsapágy: görgős csapágy
Nabahossz (mm): 75
Furat-Ø (mm): 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz