Forgókerék fékkel

Cikkszám: 71113
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71113
EAN / GTIN 4017976711133
Gyártó száma 71113
L-szám L90080 899

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Forgókerék ″dupla stop″ fékkel Horganyzott acéllemez ház. Kerekek, mint a forgó kerekek.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 135
Kerékméret (mm): 160 x 40
Gumiabroncsok: tömör gumi kék-szürke
Teljes magasság (mm): 196
Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
Csavarfurat Ø (mm): 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz