• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Forgókerék

Cikkszám: 71102
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Felhasználási terület Raktári kocsi
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71102
EAN / GTIN 4017976711027
Gyártó száma 71102
L-szám L90080 908
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemezből készült ház. Kerekek kékesszürke, tömör gumiabroncsokkal, jelöletlen, műanyag felnikkel, keréks csapágyazású kerékagyakkal.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 100
Kerékméret (mm): 125 x 38
Gumiabroncsok: tömör gumi kék-szürke
Teljes magasság (mm): 165
Csavarozható lemez (mm): 105 x 80
Csavarfuratok távolsága (mm): 80/76 x 60
Csavarfurat Ø (mm): 9

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz