Szemhajlító fogó, krómozott 130 mm

Cikkszám: 710900 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 130 mm
Pofahossz 32 mm
Szabvány DIN ISO 5743
Nyél Műanyag bevonattal
Fogó anyaga Speciális szerszámacél
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 710900 130
EAN / GTIN 4003773014348
Gyártó száma 19 03 130

Leírás

Kivitel:

Egészen hegyes végű, kerek pofákkal és oldalt magasabban fekvő, indukciósan edzett élekkel. Krómozott fogó, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Különösen szűk huzalszemek, hurkok stb. hajlításához.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz