• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Lapos fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 710300 160
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 30 mm
Pofaalak lapos
Szabvány DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szigetelt max. AC 1000 V; DC 1500 V
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Gyártó száma 20 06 160
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Rövid, erős pofákkal (lapos). Belül recézett pofák.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak, 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz