3M™ Dual Lock™ rugalmas nyomótömítés SJ355D CF, MINI Ref 345184518, fekete, 25 mm x 5 m, MINI Ref 345184518, fekete, 25 mm x 5 m.

Cikkszám: 7100297488
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100297488
EAN / GTIN 04064035089689
Gyártó száma 7100297488
L-szám L01310 1910

Leírás

Kivitel:

Tűz: Dual Lock™
Szín: Szín: Fekete
Termék formája: Szerep
Hosszúság x szélesség: 5,0 m x 25,0 mm

Leírás:

A 3M™ kettős zár™ rugalmas Push Lock SJ3550CF kényelmes alternatívája a hagyományos rögzítési módszereknek, mint például a csavarok, anyák vagy csavarok. Úgy tervezték, hogy tartós nyomáscsökkentő megoldást biztosítson, amely számos szubsztrátumhoz, beleértve a fémeket, az üvegeket és a műanyagokat, például az akrilt, a polikarbonátot és az ABS-t. Ez a lezárás fekete megjelenést kölcsönöz a ragasztásnak.

Jellemző:

A fekete, összekapcsolódó, gomba alakú fejek (40 szár sűrűségű Pro cm²) erős, megbízható és tartós rögzítést biztosítanak, amely többször nyitható és zárható
Az 26, 40. Vagy 62. Típusú tengelysűrűségekhez illeszkedik, így különböző szilárdsági kombinációkat tesz lehetővé
Az átlátszó akrilát ragasztószalag jól tapad a különböző alapanyagokhoz, beleértve a fémeket, az üveget és a műanyagokat, például az akrilt, a polikarbonátot és az ABS-t.
Az erős zárszerkezet a zárat megerősítő, hallható zárhang segítségével rögzül
A csavarok és csavarok alternatívájaként ez a rejtett záródás kényelmes illeszkedést és sima, esztétikus megjelenést biztosít
Jó hőállósága 104 ° C..
Ideális beltéri és kültéri használatra

Figyelem:

Hozzáférési panelek
Grafika rögzítése
Speciális járművek (belsőépítészet)
Általános ipari rögzítés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz