3M™ Kétoldalas ragasztószalag GPT-020, átlátszó, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Cikkszám: 7100276858
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100276858
EAN / GTIN 04064035042776
Gyártó száma 7100276858

Leírás

Kivitel:

Tűz: 3M™
Szín: Szín: Átlátható
Hosszúság x szélesség: 50,0 m x 19,0 mm

Leírás:

Sokoldalúságra tervezve: A 3M™ GPT-020P kétoldalas ragasztószalag átlátszó és 200 µm vastag. Módosított oldószermentes akrilát ragasztó jellemzi, és fehér nyomtatott PCK védőpapírral van ellátva. A 3M GPT-020P kétoldalas ragasztószalag jó lehúzási és nyírási szilárdságot, valamint nagy tapadási szilárdságot kínál számos felületen – akár nagy, akár alacsony felületi energiával.

Jellemző:

Sokoldalú és alkalmas számos felület összekapcsolására magas és alacsony felületi energiával.
Erős azonnali tapadás és nagy nedvességállóság
Magas héj- és nyírószilárdság.
Magas hőmérsékleti ellenállás teljes ragasztóerővel: Max. +190°C (rövid távú) és max. +90°C (hosszú távú)
200 µm vastagság

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz