Kivitel:
Tűz: Scotch-Brite™
Szín: Szín: Zöld
Iparágak: MRO // Légiközlekedés // Fém megmunkálás és feldolgozás // Gépjárműipar // szállítás és nehéz berendezések // Vasúti szállítás // élelmiszer és italok // Test és festék javítás
Maximális sebesség: 12000,0 ford/perc
Átmérő: 125,0 mm
Leírás:
A Scotch-Brite™ precíziós, nem szövött korongok új mércét állítottak fel a felületfeldolgozás terén. Ezek az újraformázott, többcélú tárcsák a 3M precíziós fröccsöntött gabonát a polár tartalmazza, ami még jobb termelékenységet és hosszabb élettartamot biztosít a Scotch-Brite™ termékválasztékban.
Jellemző:
Most a 3M™ precíziós gabonatechnológiával új szintre emelheti teljesítményét.
Az egyszerű használat és az egyenletes felületkezelés érdekében
Alkalmazható tárcsa a felületek előkészítéséhez kitörések, alácsiszolás vagy a munkadarab károsodása nélkül.
Alkalmazható, nem szőtt anyag felületek tisztításához és simításához fugázás, alácsiszolás vagy a munkadarab sérülése nélkül
Alkalmas alumínium és lágy fémek, szénacél, rozsdamentes acél, kompozitok, műanyagok és így tovább