Scotch-Brite™ precíziós nem szőtt korong, PN-DH, extra durva, 125 mm x lyuk nélkül (NH), 25/belső csomagolás, 100 db/doboz

Cikkszám: 7100274272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100274272
EAN / GTIN 04064035038199
Gyártó száma 7100274272

Leírás

Kivitel:

Tűz: Scotch-Brite™
Szín: Szín: Szürke
Iparágak: Test és festék javítás // szállítás és nehéz berendezések // Vasúti szállítás // Légiközlekedés // Gépjárműipar // Fém megmunkálás és feldolgozás // élelmiszer és italok // MRO
Maximális sebesség: 12000,0 ford/perc
Átmérő: 125,0 mm

Leírás:

A Scotch-Brite™ precíziós, nem szövött korongok új mércét állítottak fel a felületfeldolgozás terén. Ezek az újraformázott, többcélú tárcsák a 3M precíziós fröccsöntött gabonát a polár tartalmazza, ami még jobb termelékenységet és hosszabb élettartamot biztosít a Scotch-Brite™ termékválasztékban.

Jellemző:

Most a 3M™ precíziós gabonatechnológiával új szintre emelheti teljesítményét.
Az egyszerű használat és az egyenletes felületkezelés érdekében
Alkalmazható tárcsa a felületek előkészítéséhez kitörések, alácsiszolás vagy a munkadarab károsodása nélkül.
Alkalmazható, nem szőtt anyag felületek tisztításához és simításához fugázás, alácsiszolás vagy a munkadarab sérülése nélkül
Alkalmas alumínium és lágy fémek, szénacél, rozsdamentes acél, kompozitok, műanyagok és így tovább

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz