3M Xtract™ Hookit™ alátét, 89410, 125mm, kemény, piros, 10 db/doboz, 10 db/doboz

Cikkszám: 7100273463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100273463
EAN / GTIN 00638060894101
Gyártó száma 7100273463

Leírás

Kivitel:

Tűz: Xtract™
Szín: Szín: Piros
Terméktípus: Tartalék pad
Maximális sebesség: 12000,0 ford/perc
Átmérő: 127,0 mm

Leírás:

A 3M Xtract™ tartólemezek 3M xtract korongot (külön kapható) tartanak, és jól alkalmazhatók alkalmazkodóképességet és rugalmas éleket igénylő alkalmazásokhoz. A 3M xtract sorozat része, amelyet optimális porelszívásra terveztek. A támasztólapok lehetővé teszik, hogy egy extraháló egység a port a munkadarabból kivonja a szerszám élettartamának és termelékenységének javítása érdekében. A tartólemez kúpos éllel rendelkezik, amely ideális a nagyoláshoz vagy a keveréshez, hogy a festett terület illeszkedjen a munkadarab többi részéhez.

Jellemző:

A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú perforáció rendkívül jó porelszívást biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a termelékenységet és tisztább munkakörnyezetet biztosít
A közepes sűrűségű hab némi alkalmazkodóképességet biztosít a felületi csiszolás során
A kúpos él különösen alkalmas, ha rugalmasságra van szükség a festett terület nagyolásához vagy keveréséhez
A külső menetek kompatibilisek az orbitális és excentrikus csiszolók megfelelő belső meneteivel (1/4-20 a 3 hüvelykes orbitális csiszolókhoz vagy 5/16-24 a 5 és 6 hüvelykes orbitális csiszolókhoz)
A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű lemezcserét tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz