Scotch-Brite™ Roloc™ precíziós nem szőtt korong, PN-DR, közepes, TR, 50,8 mm, 25 db/belső csomag, 100 db/doboz, adagolós csomagban

Cikkszám: 7100272016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100272016
    EAN / GTIN 50638060893062
    Gyártó száma 7100272016
    L-szám L51710 1709

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: Scotch-Brite™
    Szín: Szín: Piros
    Iparágak: Fém megmunkálás és feldolgozás // Test és festék javítás // Légiközlekedés // élelmiszer és italok // Gépjárműipar // szállítás és nehéz berendezések // Vasúti szállítás // MRO
    Maximális sebesség: 25000,0 ford/perc
    Átmérő: 50,8 mm

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Roloc™ precíziós, nem szövött korongok új mércét állítottak fel a felületfeldolgozás terén. Ezek az újraformázott, többcélú tárcsák a 3M precíziós fröccsöntött gabonát a polár tartalmazza, ami még jobb termelékenységet és hosszabb élettartamot biztosít a Scotch-Brite™ termékválasztékban.

    Jellemző:

    Most a 3M™ precíziós gabonatechnológiával új szintre emelheti teljesítményét.
    Konzisztencia és könnyű kezelhetőség a felületkezelés érdekében, a munkadarab jelentős módosítása nélkül.
    A Roloc™ tartótányér-val kombinált, adaptálható, nem szőtt tárcsa a legjobb csiszolási teljesítményt és kényelmes és hatékony gyorscserélő rendszert biztosítja.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz