Kivitel:
Tűz: 3M™
Szín: Szín: Átlátható
Hosszúság x szélesség: 50,0 m x 38,0 mm
Leírás:
Sokoldalúságra tervezve: A 3M™ GPT-020P kétoldalas ragasztószalag átlátszó és 200 µm vastag. Módosított oldószermentes akrilát ragasztó jellemzi, és fehér nyomtatott PCK védőpapírral van ellátva. A 3M GPT-020P kétoldalas ragasztószalag jó lehúzási és nyírási szilárdságot, valamint nagy tapadási szilárdságot kínál számos felületen – akár nagy, akár alacsony felületi energiával.
Jellemző:
Sokoldalú és alkalmas számos felület összekapcsolására magas és alacsony felületi energiával.
Erős azonnali tapadás és nagy nedvességállóság
Magas héj- és nyírószilárdság.
Magas hőmérsékleti ellenállás teljes ragasztóerővel: Max. +190°C (rövid távú) és max. +90°C (hosszú távú)
200 µm vastagság