3M™ Pótalkatrész csomag PV-943 a PV-300E fúvós légzőkészülékhez, csomagonként 1 db.

Cikkszám: 7100265277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100265277
EAN / GTIN 04064035013363
Gyártó száma 7100265277

Leírás

Kivitel:

Terméktípus: Pótalkatrész készlet

Leírás:

A 3M™ 4570 védőöltöny 92 g/m²-es robusztus, nem mikroporózus PE-laminátumból készült, és két cipzáras panellel és egy nagy húzógyűrűvel rendelkezik a könnyű fel- és levételért. Ez a védőruha kiváló védelmet nyújt a folyadék fröccsenése, a 3-es típusú esőzések és a káros részecskék ellen az EN 1073-2 2-as osztályig.

Jellemző:

Pótalkatrészek és tartozékok 3M™ légzőkészülékekhez
Cserélje ki a sérült alkatrészeket, hogy biztosítsa a kívánt szintű védelmet és kényelmet
tartozékok és a Egyszerű-hez rögzítendő pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz