3M™ Részecskeszűrő PFR 10 P3 DT-1235E, ömlesztett mennyiség, 20 db/csomag, 20 db/csomag.

Cikkszám: 7100265239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő részecskeszűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100265239
EAN / GTIN 04064035005894
Gyártó száma 7100265239

Leírás

Leírás:

A 3M™ PFR 10 P3 DT-1235E részecskeszűrő védelmet nyújt a szilárd, folyékony, mérgező és radioaktív részecskék, mikroorganizmusok (például baktériumok és vírusok) és enzimek ellen. A készülék egyes, szorosan illeszkedő 3M™ vákuumos légzőkészülékekkel, valamint a 3M™ PF-602E és PF-602E-ASB ventilátorvédő rendszerekkel használható

Jellemző:

Szilárd, folyékony, egészségre veszélyes és radioaktív részecskék elleni védelem
Mikroorganizmusok vagy enzimek elleni védelem
Vákuum üzemmódban használható bizonyos jóváhagyott, szorosan illeszkedő 3M™ félálarcokkal és teljes maszkokkal
A 3M™ PF-600E légzőkészülékkel használható.
A 3M™ DT szűrő sorozat része

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz