3M™ Csuklya belső sisakkal FH-51, 1 db csomagban

Cikkszám: 7100265226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Menekülő maszk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100265226
    EAN / GTIN 04064035013196
    Gyártó száma 7100265226

    Leírás

    Leírás:

    A 3M™ FH-51 egy robusztus, lazán illeszkedő fejtámla, amelyet a 3M™ PF-602E ventilátorvédelmi rendszerrel való használatra engedélyeztek. Ez a légzőszervi, fej-, arc- és szemvédelem kombinációja. A motorháztetőt olyan munkakörnyezetekhez tervezték, ahol folyékony kémiai fröccsenések fordulhatnak elő, és sisakot tartalmaz, amely különösen alkalmassá teszi a nagy igénybevételt jelentő ipari alkalmazásokhoz.

    Jellemző:

    Laza kapucni beépített sisakkal
    Kompatibilis a 3M™ PF-600 sorozatú légzésvédő ventilátorral
    Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a kémiai kifröccsenések korlátozott mértékben előfordulhatnak
    Igényes ipari igényekhez alkalmas

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz