3M™ Teljes arcmaszk szűrőcsatlakozással az elülső oldalon FF-602F, közepes, 4 db csomagonként

Cikkszám: 7100265074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Teljesmaszk test

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100265074
EAN / GTIN 04064035008956
Gyártó száma 7100265074
L-szám L01110 673

Leírás

Leírás:

A 3M™ FF-602F sorozat többször használható teljes maszkja panorámás napellenzővel rendelkezik, amely gyakorlatilag korlátlan látómezőt biztosít. Az FF-602F kompatibilis a 3M™ DT sorozatú szűrőkkel, és a felhasználók és alkalmazások széles skálájára alkalmas.

Jellemző:

A panorámatároló gyakorlatilag korlátlan látómezőt tesz lehetővé
A rostély minimálisra csökkenti az optikai torzítást
A folyékony szilikon gumi puha, rendkívül rugalmas arctömítése jobb kényelmet biztosít
A széles felületű tömítést úgy tervezték, hogy minimalizálja a nyomáspontokat, és hatékony tömítést biztosít a fejpánt túlzott meghúzása nélkül
A TPE belső maszk matt felülete megakadályozza a tükröződést a napellenző belsejében
A belső maszk közvetlen légáramlása megakadályozza a napellenző párásodását
Az állítható, 5 pontos fejpánt személyre szabottabb illeszkedést tesz lehetővé
Szűrőport elöl
Kompatibilis a 3M™ DT sorozatú szűrőkkel
Közepes méretű
Előző név: Scott™ Vision 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz