Scotch-Brite™ Roloc™ precíziós nem szőtt korong, PN-DR, közepes, TR, 101,6 mm, 25 db/belső csomag, 100 db/doboz, adagolós kiszerelés.

Cikkszám: 7100264142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100264142
EAN / GTIN 50638060892812
Gyártó száma 7100264142

Leírás

Kivitel:

Tűz: Scotch-Brite™
Szín: Szín: Piros
Iparágak: Fém megmunkálás és feldolgozás // Test és festék javítás // Légiközlekedés // élelmiszer és italok // Gépjárműipar // szállítás és nehéz berendezések // Vasúti szállítás // MRO
Maximális sebesség: 15000,0 ford/perc
Átmérő: 101,6 mm

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ precíziós, nem szövött korongok új mércét állítottak fel a felületfeldolgozás terén. Ezek az újraformázott, többcélú tárcsák a 3M precíziós fröccsöntött gabonát a polár tartalmazza, ami még jobb termelékenységet és hosszabb élettartamot biztosít a Scotch-Brite™ termékválasztékban.

Jellemző:

Most a 3M™ precíziós gabonatechnológiával új szintre emelheti teljesítményét.
Konzisztencia és könnyű kezelhetőség a felületkezelés érdekében, a munkadarab jelentős módosítása nélkül.
A Roloc™ tartótányér-val kombinált, adaptálható, nem szőtt tárcsa a legjobb csiszolási teljesítményt és kényelmes és hatékony gyorscserélő rendszert biztosítja.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz