3M™ 1 hüvelykes forgatható kipufogószerelvény 5 in CV elektromos véletlenszerű orbitális csiszológéphez, 89092

Cikkszám: 7100261957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100261957
EAN / GTIN 00638060890929
Gyártó száma 7100261957

Leírás

Kivitel:

Tűz: 3M™

Leírás:

Az eredeti 3M™ elektromos Random Sander alkatrészek biztosítják, hogy a 3M™ elektromos Random Sander mindig jó állapotban legyen. Minden alkatrész megrendelhető, és a készülék használati útmutatójában található kapcsolási rajz és alkatrészlista segítségével könnyen megtalálhatja a szükséges alkatrészt.

Jellemző:

A pótalkatrészek könnyen megtalálhatók, és éjjel-nappal megrendelhetők online a 3M.com címen.
A részletes vázlatok és az alkatrész-listák az eszköz használati útmutató-jében megkönnyítik a szükséges alkatrészek azonosítását
Az eredeti 3M™ pótalkatrészek a karbantartás és javítás után feltöltik az egység teljesítményét
Minden alkatrész külön kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz