3M™ Elektromos véletlenszerű körcsiszoló motor, 89058, 6 hüvelyk, 3/32-es körpálya, 110 Volt

Cikkszám: 7100261808
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100261808
EAN / GTIN 00638060890585
Gyártó száma 7100261808

Leírás

Kivitel:

Tűz: 3M™
Átmérő: 152,4 mm

Leírás:

Az eredeti 3M™ elektromos random Sander pótalkatrészek biztosítják, hogy a 3M™ elektromos Random Sander mindig kiváló állapotban legyen. Minden alkatrész megrendelhető, és a szükséges alkatrész könnyen megtalálható a készülék felhasználói kézikönyvében található kapcsolási rajz és alkatrészlista segítségével.

Jellemző:

A pótalkatrészek könnyen megtalálhatók, és megrendelhetők online a 24/7 oldalon a 3M.com címen
A szerszám használati útmutató-jének részletes vázlata és alkatrészlistája megkönnyíti a szükséges alkatrész(EK) azonosítását
Az eredeti 3M™ pótalkatrészek a karbantartás és javítás után feltöltik az egység teljesítményét
Minden alkatrész külön kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz