Kivitel:
Tűz: 3M™
Szín: Szín: Piros
Terméktípus: Ragasztószalag
Termék formája: Szerep
Hosszúság x szélesség: 32 918 m x 76,2 mm
Leírás:
A 3M™ Strong 971 padlójelölő szalag gumi ragasztóanyaggal bevont vinilből készült. A robusztus, vastag vinil hátlap ellenáll a raklapok terhelésének és a nehéz targoncaforgalomnak. Ezt a ragasztószalagot hosszú távú padlójelölésre tervezték, de több év után még mindig tisztán és egy darabban eltávolítható a padlóról.
Jellemző:
Vinil hátlap anyag gumi ragasztóval a legkeményebb igénybevételt jelentő területeken
Alacsonyabb profil a nagyobb rugalmasság érdekében
A 3M™ M-1 padlójelölő applikátorral vagy kézzel is egyszerűen használható védőpapír nélkül
A könnyen tisztítható hordozóanyagok még raklapok vagy nehéz berendezések, például targoncák által erősen dörzsölt állapotban is megőrzik élénk színüket
Az egyedülálló ragasztóanyag erős tapadást biztosít, miközben tiszta, maradvány nélküli eltávolítást tesz lehetővé
609,6 mm-es szélességig széles tartományban kapható
Ideális az 5S lean gyártási kezdeményezésekhez
Figyelem:
alap és biztonsági jelölés
Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
jelölés berendezések vagy berendezések figyelmeztető célokra
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához