3M™ Veszélyre figyelmeztető szalag 766, sárga/fekete, 50 mm x 33 m, 12 tekercs, egyenként és praktikusan csomagolva.

Cikkszám: 7100260599
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Padló jelölőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100260599
    EAN / GTIN 04054596922631
    Gyártó száma 7100260599
    L-szám L01310 931

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga// fekete
    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 50 mm

    Leírás:

    A 3M™ veszélyjelző szalag 766i egy fekete-sárga csíkos ragasztószalag, amelyet a veszélyes területek és az anyagok helyének azonosítására használnak. Ez a szalag a veszélyes területek, valamint a kiálló sarkok és élek jelölésére szolgál, beleértve a gyártóüzemeket, raktárakat stb.

    Jellemző:

    Ideális biztonsági jelöléshez alacsony forgalmú területeken// Kopásállóság// Kopásállóság
    Esztergálhatóság// Esztergálhatóság// jelölés berendezések vagy berendezések figyelmeztető célokra
    Színminőség// Színminőség// Gyorsan alkalmazható és használatra kész
    Alkalmazkodik az ívelt felületekhez és a sarkok körüli formákhoz// Oldószerállóság// Oldószerállóság
    A magas jelű szín könnyen érzékelhető a termelési környezetben// Csúszásmentes// Csúszásmentes
    Ideális az ipari targoncák kis terhelésű területeinek jelölésére// Ideális az ipari targoncák kis terhelésű területeinek jelölésére

    Figyelem:

    Ideális a jelölés számára alacsony forgalmú területeken
    Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
    veszélyes területek jelölés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz