Leírás:
A 3M™ 471 puha PVC szalagot gyakran használják veszélyes területek és folyosók jelölésére, festési munkák, festési jelölések, dekoratív csíkok és így tovább. Ez a sokoldalú ragasztószalag puha PVC hátlappal és gumi-gyanta ragasztóval rendelkezik. Ellenáll a karcolásoknak, kopásnak, időjárásnak, ezért nagyon tartós.
Jellemző:
Magas jelszintű színét még kopás és számos oldószerrel való érintkezés esetén is megőrzi// Nagy rugalmasság és nyújthatóság, gyors és könnyen alkalmazható a legkülönbözőbb felületeken// Nagy rugalmasság és nyújthatóság, gyors és könnyen alkalmazható a legkülönbözőbb felületeken
Egyedülálló nyúlási tulajdonságainak köszönhetően a ragasztószalag peeling vagy összehúzódás nélkül alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez// Ellenáll számos oldószernek// Ellenáll számos oldószernek
Ideális ívelt és 3 dimenziós felületekhez// Különböző színekben kapható (sárga, fehér, piros, fekete, zöld, narancs és kék)// Különböző színekben kapható (sárga, fehér, piros, fekete, zöld, narancs és kék)
Egyszerű alkalmazás, kiváló ragasztószilárdság számos felületen// Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel// Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel
Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is// Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is// Számos felületről leválasztható egy darabban, anélkül, hogy maradna, ami alacsonyabb tisztító- és munkaerőköltséget eredményez
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban// Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban// Különféle magas jelszintű színekben és szélességekben kapható
Éles festék élek// Éles festék élek
Figyelem:
Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
jelölés berendezések vagy berendezések figyelmeztető célokra
Csövek, szerszámok, eszközök stb. színes jelölés-jéhez
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához