3M™ 764-es, sárga, 50 mm x 33 m, 12 tekercs, egyenként kényelmesen csomagolva, általános PVC ragasztószalag

Cikkszám: 7100260285
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100260285
    EAN / GTIN 04054596923973
    Gyártó száma 7100260285

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 50 mm

    Leírás:

    A 3M™ általános célú PVC ragasztószalag 764i nem kritikus alkalmazásokhoz használható, beleértve a színjelöléseket és kötegeket. A korrózióálló, rugalmas PVC ragasztószalag ideális az alkatrészek, berendezések és termékek kopással szembeni védelmére.

    Jellemző:

    Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más// Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más// Ideális az alacsony mindennapi terhelésű, falú és csővezetékekkel rendelkező területek jelölésére
    A magas jel színét még kopás és oldószerekkel való érintkezés esetén is megőrzi// Hosszú élettartamú, ragyogó színek// Hosszú élettartamú, ragyogó színek
    A Egyszerű, a ragasztószalag a sarkok körül húzódik a megbízható tartás érdekében// Használható kézzel vagy padlóadagolóval// Használható kézzel vagy padlóadagolóval
    Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)// Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)// Gyors tapadás és kiváló tartóerő
    Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség// Különböző színekben kapható
    Jó ellenállás az oldószerekkel szemben// Jó ellenállás az oldószerekkel szemben

    Figyelem:

    Az alacsony napi terhelésű területek, falak és csővezetékek jelölésére szolgál
    Általános felszereléshez és kötegeléshez
    jelölés munkadarabokhoz vagy gépekhez
    Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni ideiglenes védelmére
    Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz