3M™ Veszélyjelző szalag 5702, sárga/fekete, 50 mm x 33 m, 12 tekercs, egyenként és praktikusan csomagolva.

Cikkszám: 7100260282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Padló jelölőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100260282
    EAN / GTIN 04054596924048
    Gyártó száma 7100260282
    L-szám L01310 1274

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga// fekete
    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 50 mm

    Leírás:

    A 3M™ 5702 veszélyjelző szalag ideális a veszélyes zónák, valamint a kiálló sarkok és élek jelölésére, beleértve a gyártóüzemeket, raktárakat stb. A ragasztószalag PVC hátanyaga jól látható sárga és fekete átlós csíkokkal rendelkezik. Ezért alkalmas figyelmeztető jelzésre.

    Jellemző:

    Rendkívül rugalmas és rugalmas, és többdimenziós felületeken is használható.// Rendkívül rugalmas és rugalmas, és többdimenziós felületeken is használható.// Fekete és sárga csíkos ragasztószalag a jelölés veszélyes zónákhoz
    Kopásnak, kopásnak, nedvességnek és időjárásnak ellenálló a hosszú élettartam érdekében// Kopásnak, kopásnak, nedvességnek és időjárásnak ellenálló a hosszú élettartam érdekében// A Egyszerű alkalmazás a sarkok körül húzódik a megbízható tartás érdekében
    Alkalmas a baleset- és veszélyességi központok jelölésére és jelölésére// Alkalmas a baleset- és veszélyességi központok jelölésére és jelölésére// Kiváló tartósság, kopásálló és oldószer
    Kopásnak, kopásnak, nedvességnek és időjárásnak ellenálló a hosszú élettartam érdekében// Kopásnak, kopásnak, nedvességnek és időjárásnak ellenálló a hosszú élettartam érdekében// Erős tapadás a legtöbb padlón, kiváló tartóerő
    Számos felületről leválasztható anélkül, hogy maradékot hagyna egy darabban, alacsonyabb tisztítási költségek// Alkalmas a baleset- és veszélyességi központok jelölésére és jelölésére// Alkalmas a baleset- és veszélyességi központok jelölésére és jelölésére

    Figyelem:

    Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
    veszélyes területek jelölés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz