3M™ Univerzális maszkolószalag 101E, bézs, 48 mm x 45 m, címkével ellátott tekercs

Cikkszám: 7100260271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100260271
EAN / GTIN 04054596930698
Gyártó száma 7100260271

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
Teljes hossz: 45 m
Teljes szélesség: 48 mm

Leírás:

A 101E maszkolószalag sima, általános célú maszkolószalag. Chamois 0,12 mm vastag ragasztószalag gumi ragasztóval általános alkalmazásokhoz (ideiglenes rögzítés, festés égetés nélkül stb.)

Jellemző:

Professzionális alkalmazások széles köréhez alkalmas// Megbízható maszkoló szalag általános és kevésbé igényes alkalmazásokhoz
Jó azonnali tapadás számos felületen// Beltéri használatra
Könnyű feladatokhoz// Könnyen címkézhető
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 30 °C-ig..
Egyszerű.// Beltéri betét-hez tervezve

Figyelem:

Általános előzetes festési műveletek a szobahőmérséklet-ban
Kevésbé igényes alkalmazásokhoz
A csukló tömítésének lefedéséhez
Ideiglenes elhelyezésre vagy tartásra
Címkézés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz