Kivitel:
Tűz: 3M™
Termék színe: Világosbarna
Teljes hossz (metrikus): 45 m
Teljes szélesség (metrikus): 36 mm
ETIM 8,0. Osztály: EC000128
Leírás:
A 101E maszkolószalag sima, általános célú maszkolószalag. Chamois 0,12 mm vastag ragasztószalag gumi ragasztóval általános alkalmazásokhoz (ideiglenes rögzítés, festés égetés nélkül stb.)
Jellemző:
Professzionális alkalmazások széles köréhez alkalmas// Megbízható maszkoló szalag általános és kevésbé igényes alkalmazásokhoz
Jó azonnali tapadás számos felületen// Beltéri használatra
Könnyű feladatokhoz// Könnyen címkézhető
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 30 °C-ig..
Egyszerű.// Beltéri betét-hez tervezve
Figyelem:
Általános előzetes festési műveletek a szobahőmérséklet-ban
Kevésbé igényes alkalmazásokhoz
A csukló tömítésének lefedéséhez
Ideiglenes elhelyezésre vagy tartásra
Címkézés