3M™ Pneumatikus véletlenszerű orbitális csiszológép, 88939, 125 mm, nem vákuumos, 8 mm csiszolási löket

Cikkszám: 7100258882
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100258882
    EAN / GTIN 00638060889398
    Gyártó száma 7100258882
    L-szám L01310 1896

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: 3M™
    Iparágak: Fém megmunkálás és feldolgozás // Famegmunkálás // Légiközlekedés // AOEM // Általános ipar // MRO // Kompozit // Festék előkészítése // szállítás és nehéz berendezések
    Maximális sebesség: 12000,0 ford/perc

    Leírás:

    A könnyű és robusztus 3M™ pneumatikus véletlen pályaszándorú csiszoló nagy teljesítmény-súly aránnyal készült, így kevesebb idő alatt és kevesebb stressz mellett több munkát végezhetsz.

    Jellemző:

    A köszörűgép könnyebb és kényelmesebb a használata
    Rácsmentes kialakítás a jobb láthatóságért és az egyszerű használatért
    Kisebb súly, kisebb méretek és rezgéscsökkentő oldalsó fogantyú a nagyobb felhasználói kényelemért
    A kerék automatikus kiegyensúlyozó segít csökkenteni a koptató rezgéseket
    A nagy teljesítmény-súly arány segít a felhasználónak, hogy több munkát végezzen kevesebb idő alatt
    A rendelkezésre álló tartozékok maximális funkcionalitást és rugalmasságot biztosít

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz