3M™ Speedglas™ hegesztőmaszk, belső tartókeret légcsatornával és légáramlás-szabályozóval, vizor kerettel együtt, G5-01, 611195

Cikkszám: 7100257946
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100257946
EAN / GTIN 04054596920316
Gyártó száma 7100257946

Leírás

Kivitel:

Tűz: SPEEDGLAS™
Terméktípus: Belső tábla

Leírás:

A 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszk, a belső tartókeret a 3M Speedglas hegesztőmaszkok pótalkatrészei. A biztonság és a kényelem biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a berendezést, és azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.

Jellemző:

Akkor kell megrendelni, ha csak a belső tartókeretet kell cserélni, de a külső tartókeret és más alkatrészek továbbra is használhatók.
A berendezés rendszeres ellenőrzése garantálja a lehető legnagyobb biztonságot és kényelmet.
Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket
3M™ Speedglas™ hegesztőmaszkokkal való használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz