Kivitel:
Mennyiség Pro csomagolási egység: 1.
Leírás:
A 3M™ Aura™ részecske maszk sorozat 9300+Gen3 a harmadik generációs, a legkeresettebb lapos hajtogatású 3M™ Aura™ légzésvédő maszk.
Jellemző:
Az opcionális 3M™ Speedglas™ G5-01TW hegesztőpajzs változó sötétítési szinteket (5, 8–13) és kényelmes üzemmódot kínál a csaphegesztéshez. Az opcionális 3M™ Speedglas™ G5-01VC hegesztő védőlemez változó sötétítési szinteket (5, 8–14) és változó színtechnológiát kínál.
A nagy (104 mm × 170 mm) tiszta látás ívelt, és jó kilátást nyújt felfelé, lefelé és oldalra
Vegye át az irányítást a kényelme felett: Az hegesztőmaszk G5-01 innovatív légáramlás-optimalizáló rendszere lehetővé teszi, hogy a légáramot az arcra vagy a rostély-re irányítsa, vagy mindkettő kombinációját válassza.
A hegesztőmaszk G5-01 karcsú és ergonomikus kialakításának köszönhetően szűk hegesztési területeken is könnyen használható
Alkalmas a legtöbb ívhegesztési folyamathoz