Kivitel:
A műszaki adatok teljesülnek: EN 166:2002// EN 397// CE tanúsítvány// EN 14594 3B.// EN 12941 TH2/TH3
Terméktípus: Sisak
Termék színe: Fekete
Mennyiség Pro csomagolási egység: 1.
ETIM 8,0. Osztály: EC012050
Leírás:
A 3M™ Versaflo™ M-300 sorozatú sisakok könnyű, kompakt és kiegyensúlyozott sisakok, beépített védelemmel a légutakat, a fejet, az arcot és a füleket fenyegető veszélyek ellen, így alkalmasak építkezéseken való használatra. A 3M™ légzőkészülékekkel és sűrített levegős légzőkészülékekkel számos alkalmazásban használható.
Jellemző:
Sokoldalú védősisak, amely megakadályozza a Megbízható számos veszélyét a légutakra, a fejre (en 397), a szemekre, az arcra (en 166, mérsékelt sokk) és a hallásra
Könnyű, kompakt és kiegyensúlyozott sisak, amely EN397-kompatibilis fejvédelem-t kínál
Egyedileg állítható pántok racsnis rögzítéssel és textilpántokkal az optimális illeszkedésért és súlyelosztásért
A légáramlás-elosztó lehetővé teszi a fejtámlán belüli levegőellátás beállítását a nagyobb kényelem érdekében
A napellenző kialakítása vizuálisan tiszta kilátást biztosít oldalra és lefelé. A polikarbonát bevonatnak köszönhetően a rostély különösen ellenáll a karcolásoknak és a vegyi anyagoknak.
Számos 3M™ Peltor ™ hallásvédő termékkel kombinálható, és a beépített mikrofon kialakítása lehetővé teszi a könnyű kommunikációt használat közben
A sisak számos 3M™ Peltor ™ hallásvédő termékkel kombinálható, beleértve a beépített mikrofont a használat közbeni egyszerű kommunikációhoz
Egyszerű karbantartás a gyorsan cserélhető pótalkatrészekkel és tartozékokkal, Egyszerű és intuitív módon
Figyelem:
Fémmegmunkálás és -feldolgozás, fafeldolgozás, olvasztás, cellulóz és papír, élelmiszer- és italgyártás, bontás, építőipar, vegyipari feldolgozás és mezőgazdaság
Öntödei
Alagútépítés