Leírás:
Alap sisak 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszk G5-01, hegesztőszűrő nélkül, fejpánttal. Használható a meglévő 3M légzésvédő rendszer G5-01 hegesztőmaszkra történő frissítéséhez.
Jellemző:
Az G5-01 alapsisakja
A nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkező 3M™ Adflo™ nagy magasságú fúvóvédelmi rendszert egy G5-01 rendszerhez is hozzáadhatja
Szüksége van egy automatikus hegesztőszűrőre is: G5-01TW (H610020) VAGY G5-01VC (H610030)
A nagy (104 × 170 mm) tiszta látás ívelt, és jó kilátást nyújt felfelé, lefelé és oldalra.
Az innovatív G5-01 légcsatorna-rendszert tartalmazza, amely lehetővé teszi a légáramlás irányának meghatározását.
Válasszon egyet vagy többet a számos különböző tartozék közül, hogy tökéletes kombinációt hozzon létre a fej, a nyak és a váll védelme érdekében.