Kivitel:
Tűz: 3M™
ETIM 8,0. Osztály: EC002196
Leírás:
A Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt XL-UW egy tömörítettszálas, nem szőtt anyag, amely a legjobb felületjellemzőket ötvözi az agresszivitással és a hosszú élettartammal. A rugóerő és a rugalmasság miatt az anyag tökéletesen alkalmazkodik bármely munkadarabhoz, nem változtatja meg a munkadarab geometriáját, és csökkenti a rezgést és javítja a felhasználói ergonómiát az alkalmazási folyamatban.
Jellemző:
Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
Egyenletes felületért még a nehezen elérhető területeken is
Minden anyagon általánosan alkalmazható sorjátlanításhoz és simításhoz
A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
Rendkívül ellenálló és nagy élszilárdságú
betét a nagy sebességű gépeken
Figyelem:
Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites