Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt lemez XL-UW

Cikkszám: 7100256504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100256504
EAN / GTIN 50048011143793
Gyártó száma 7100256504

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt XL-UW egy tömörítettszálas, nem szőtt anyag, amely a legjobb felületjellemzőket ötvözi az agresszivitással és a hosszú élettartammal. A rugóerő és a rugalmasság miatt az anyag tökéletesen alkalmazkodik bármely munkadarabhoz, nem változtatja meg a munkadarab geometriáját, és csökkenti a rezgést és javítja a felhasználói ergonómiát az alkalmazási folyamatban.

Jellemző:

Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
Egyenletes felületért még a nehezen elérhető területeken is
Minden anyagon általánosan alkalmazható sorjátlanításhoz és simításhoz
A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
Rendkívül ellenálló és nagy élszilárdságú
betét a nagy sebességű gépeken

Figyelem:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz