Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt lemez XL-UW

Cikkszám: 7100256412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Kompakt tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100256412
    EAN / GTIN 50048011155321
    Gyártó száma 7100256412
    L-szám L51710 1339

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: 3M™
    ETIM 8,0. Osztály: EC002196

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt XL-UW egy tömörítettszálas, nem szőtt anyag, amely a legjobb felületjellemzőket ötvözi az agresszivitással és a hosszú élettartammal. A rugóerő és a rugalmasság miatt az anyag tökéletesen alkalmazkodik bármely munkadarabhoz, nem változtatja meg a munkadarab geometriáját, és csökkenti a rezgést és javítja a felhasználói ergonómiát az alkalmazási folyamatban.

    Jellemző:

    Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
    Egyenletes felületért még a nehezen elérhető területeken is
    Minden anyagon általánosan alkalmazható sorjátlanításhoz és simításhoz
    A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
    Rendkívül ellenálló és nagy élszilárdságú
    betét a nagy sebességű gépeken

    Figyelem:

    Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz