3M Xtract™ Cubitron™ II Grid csiszolótárcsa 710W, 125 mm, 240+, perforálatlan

Cikkszám: 7100251167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 300 darab
  • Rendelési lépések: 300 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100251167
    EAN / GTIN 04054596898981
    Gyártó száma 7100251167
    L-szám L51710 1105

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Ibolya

    Leírás:

    A 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W rácsos csiszolótárcsa ötvözi a porelszívást az iparág vezető vágási teljesítményével. Ez a prémium minőségű, hálós csiszolótárcsa egyedi csiszolási mintázattal rendelkezik a hálós tartón, amely gyakorlatilag pormentes csiszolást tesz lehetővé a legendás 3M™ precíziós szemcseméretű technológia segítségével. A Pro lemez több részét kevesebb porral dolgozzák fel a környezetben, növelve a termelékenységet anélkül, hogy veszélyeztetnék az alkalmazottak egészségét.

    Jellemző:

    A prémium Grid köszörűkorong szinte pormentes csiszolás-t tesz lehetővé
    Az egyedi mintázatú 3M™ precíziós gabona iparágvezető eltávolítási sebességet és hosszú élettartamot biztosít
    A 3M xtract™ sorozat része, a legjobb poreltávolítás és teljesítmény
    Tisztább munkakörnyezetet biztosít, mint a hagyományos perforált tárcsák
    Ideális anyagok és alkalmazások széles köréhez, beleértve a készletek eltávolítását és befejezését
    Tépőzáras anyag a hátoldalon a gyors és egyszerű lemezcseréhez
    Különböző minőségekben kapható 80+ és 320+ között

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz