3M™ Rácsos csiszolócsíkok kék színű tekercsben, 36471, 115 mm x 10 m, 120-as szemcseméret, 10 tekercs/pakk

Cikkszám: 7100251024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100251024
EAN / GTIN 04054596903364
Gyártó száma 7100251024

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 70 mm

Leírás:

A 3M™ Grid csiszolószalagok, kék tekercses, speciális kerámia-ásványi keverékből készülnek, amely biztosítja a magas eltávolítási sebességet és a szalagok hosszú élettartamát. Kiváló poreltávolítást biztosítanak porelszívó rendszerrel történő használat esetén is.

Jellemző:

Csiszolótárcsák, amelyek kiváló teljesítményt nyújtanak versenyképes áron
Kerámia-ásványi keverékből készült, amely kiváló eltávolítási sebességgel és élettartammal rendelkezik.
Kiegyensúlyozott a kiváló csiszolási teljesítményért az eltávolítás, a tartósság és a porelszívás érdekében
Kiváló porelszívás új vagy meglévő elszívó rendszerekhez – teljesítmény- és tartósságbővítés központi elszívó rendszerekhez, hordozható elszívó egységekhez és önelszívó köszörűgépekhez
A 3M™ Hookit™ tartozéknak köszönhetően a lemezcsere gyors és Egyszerű-os, a középső lyuk pedig lehetővé teszi a csiszolópapír könnyű újrafelhasználását a hasznos élettartam végéig
A görgők perforációkkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a szükséges részleges méretű kényelmes szakadást. Lehetővé teszik, hogy kiválassza a projekthez szükséges szalaghosszat.
80 és 320 közötti rácsokban kapható 2 szélességben – 70 mm (2,75 col) és 115 mm (4,5 col).
A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz