3M™ Elektromos sarokcsiszoló, változó fordulatszám, 1900W, 115 mm, 14281

Cikkszám: 7100249667
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100249667
EAN / GTIN 04054596880306
Gyártó száma 7100249667
L-szám L51710 1615

Leírás

Leírás:

A 3M™ elektromos sarokcsiszoló 3M csiszolóanyagokkal és tartozékokkal való használatra készült. Együtt egy átfogó rendszert alkotnak, amely lehetővé teszi, hogy professzionálisabb befejezést érjen el kevesebb feldolgozási idő alatt. Elektromos sarokcsiszoló nagy teljesítményű, 1900 wattos motorral és ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely csökkenti a rezgést és növeli a könnyű használatot.

Jellemző:

Könnyű, nagy teljesítményű és sokoldalú alkalmazások széles köréhez
Ergonómikus kialakítás alacsony rezgésű nyél-vel a magas felhasználói kényelemért
Használja a 3M csiszolóanyagokkal és a tartozékok-vel a rendszerben a termelékenység maximalizálása és a feldolgozási idő minimalizálása érdekében

Figyelem:

Use with 3M abrasives and accessories in a wide variety of applications

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz