3M™ Cubitron™ II rácsos csiszolócsíkok tekercsen, 34555, 80 mm x 10 m, szemcseméret 240+, 6 tekercs/pakk

Cikkszám: 7100249564
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100249564
    EAN / GTIN 04054596894198
    Gyártó száma 7100249564
    L-szám L51710 1752

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Ibolya
    Teljes hossz: 10 m
    Teljes szélesség: 80 mm

    Leírás:

    A 3M™ Cubitron™ II hálós csiszolószalagok a tekercsen a Cubitron II csiszolóanyag kiemelkedő eltávolítási sebességét és hosszú élettartamát biztosítják. Úgy tervezték őket, hogy biztosítsák, hogy az extrakciós egységek a legjobb teljesítményt nyújtsák, és gyakorlatilag ne hagyjanak port a munkaterületen vagy a környezetben. A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva ideális porelszívó rendszert hoz létre a műhelyben.

    Jellemző:

    A gyorsan kopó, hosszú élettartamú rácsos csiszolószalagok szabadalmaztatott 3M™ cubitron™ II precíziós csiszolású szemcsékkel készülnek.
    Segítenek a porelszívóknak a lehető legjobb teljesítményük elérésében – legyen szó önelszívó köszörűgép-ről, központi elszívó rendszerről vagy hordozható elszívó egység-ről
    A szalagon lévő szabadalmaztatott háromszögletű ásványi szemcsék átvágják az alapfelületeket, ahelyett, hogy fugáznának vagy ″szántnának″, mint a hagyományos csiszolószemcsék, ami a szalagot hűvösebbé, gyorsabban kophatóvá és tartósabbá teszi
    80+ és 320+ közötti gritekben kapható három méretben, így a blokkok és egyenes csiszolók széles választékával kompatibilisek
    A 3M™ Hookit™ tépőzár segítségével egyszerűen felvihet egy új szalagot, vagy tárolhat egy korábban használt szalagot
    A görgők perforációkkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a szükséges részleges méretű kényelmes szakadást. Lehetővé teszik, hogy kiválassza a projekthez szükséges szalaghosszat
    A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz