3M™ Etilén-oxid monitor 3551+, 5 db per csomag

Cikkszám: 7100249356
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100249356
    EAN / GTIN 50638060432414
    Gyártó száma 7100249356
    L-szám L01110 782

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: 3M™
    ETIM 8,0. Osztály: EC002455

    Leírás:

    A 3M™ etilén-oxid monitor 3551+ egy költséghatékony és kényelmes módszer az etilén-oxid személyes levegő mintavételéhez. Könnyen használható - rögzítheti az inghajtókára, gallérra vagy zsebre anélkül, hogy megzavarná a munkáját. Nincs szükség akkumulátorokra, tömlőkre vagy szivattyúkra ahhoz, hogy levegőmintákat vegyen a monitorral.

    Jellemző:

    Korszerű monitor tervezés
    Egyszerű, költséghatékony és praktikus
    Megfelelő módszer a levegőben lévő etilén-oxid mintavételére és elemzésére
    Egyszerűen használható. Csatlakoztassa a Egyszerű monitort a hajtókára, a gallérra vagy a táska-re
    Nem feltűnő. A monitorok kicsik és könnyűek, és nem zavarják az alkalmazottak tevékenységét
    Ipari higiénikusok és karbantartó laboratóriumok dokumentációja kérésre elérhető
    Elemzés nem tartozék

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz