3M™ Szervesgőz-szennyezőanyag-monitor 3500+, 10 db csomagonként

Cikkszám: 7100249088
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100249088
EAN / GTIN 00638060431429
Gyártó száma 7100249088
L-szám L01110 526

Leírás

Leírás:

A 3M™ Organic Vapor Pullusent monitor 3500+ egy költséghatékony és kényelmes módszer a személyes levegő mintavételezésére számos szerves gőzhöz. Könnyen használható - rögzítheti az inghajtókára, gallérra vagy zsebre anélkül, hogy megzavarná a munkáját. Nincs szükség akkumulátorokra, tömlőkre vagy szivattyúkra ahhoz, hogy levegőmintákat vegyen a monitorral.

Jellemző:

Korszerű monitor tervezés
Egyszerű, költséghatékony és praktikus
Nagy mintavételi kapacitás szerves gőzök széles körének összegyűjtéséhez
Egyszerűen használható. Csatlakoztassa a Egyszerű monitort a hajtókára, a gallérra vagy a táska-re
Nem feltűnő. A monitorok kicsik és könnyűek, és nem zavarják az alkalmazottak tevékenységét
Ipari higiénikusok és karbantartó laboratóriumok dokumentációja kérésre elérhető
Megfelelő módszer számos szerves gőz levegővételére és elemzésére
Elemzés nem tartozék

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz