3M™ Extra erős padlójelölő szalag 971L, fehér, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm.

Cikkszám: 7100248651
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100248651
    EAN / GTIN 00638060410325
    Gyártó száma 7100248651

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: 3M™
    Szín: Szín: Fehér
    Terméktípus: Ragasztószalag
    Termék formája: Szerep
    Hosszúság x szélesség: 32,9 m x 609,6 mm

    Leírás:

    A 3M™ Extra Strong padlójelölő szalag 971L egy vinil hátlapból áll, gumi ragasztóval és papírfedéllel. A masszív, vastag vinil hordozó ellenáll a raklap csiszolásnak és a nehéz targoncaforgalomnak. Ez az öv hosszú távú padlójelölésre szolgál, mégis tisztán és egy darabban eltávolítható.

    Jellemző:

    Tartós vinil hordozó gumi ragasztóval a nagy igénybevételt jelentő területeken
    A hordozóanyag még akkor is megőrzi élénk színét, ha raklapokból vagy nehéz berendezésekből, például villástargoncákból származó erős kopásnak van kitéve.
    Az egyedülálló ragasztóanyag erős csatlakozást biztosít, miközben lehetővé teszi a tiszta eltávolítást egyetlen darabból

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz