3M™ Hookit™ kék csiszolókorong 325U, 150 mm, többlyukú, P150, 51374

Cikkszám: 7100248532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100248532
EAN / GTIN 04054596909755
Gyártó száma 7100248532

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék

Leírás:

A 3M™ Hookit™ Blue Multirhole 325U csiszolókorongot kerámia ásványi keverékkel terveztük, hogy páratlan eltávolítási teljesítményt és optimális porelszívást érjünk el, amit egyedülálló többlyukú technológiánk tesz lehetővé.

Jellemző:

Hookit™ köszörűkorong kerámia ásványi keverékkel
Hookit™ szerelőrendszer
P80-től P600-ig.
Tárcsák 150 mm-es méretben, többlyukú konfigurációval

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz