3M™ habosított lemezfelerősítő szalag B1020, fehér, 457 mm x 33 m, 0,51 mm

Cikkszám: 7100247251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100247251
    EAN / GTIN 50638060410078
    Gyártó száma 7100247251

    Leírás

    Leírás:

    A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalag B1020 flexografikus lemezek hengerekre vagy hüvelyekre történő felszerelésére szolgál, különösen akkor, ha kis tételeket kell a lehető legalacsonyabb áron előállítani, vagy ha gyakori klisé-változtatásokra van szükség. Ez a fehér, öntapadó habszalag a klisé felszereléséhez kiváló minőségű, standard kombinált nyomtatást tesz lehetővé.

    Jellemző:

    0,51 mm vastag, kétoldalas fehér habszalag standard sűrűséggel
    Úgy tervezték, hogy megfeleljen a kis példányszámú nyomtatás és a gyakori klisécsere alapvető nyomtatási igényeinek
    Ideális szilárd felületek és képernyőelemek kombinált nyomtatásához
    A Megbízható flexografikus nyomó fotopolimer lemezt a nyomdagéphez vagy az acélhengerhez csatlakoztatja, és megakadályozza a szélek hámlását nyomtatás közben
    A levegő evakuálási funkció lehetővé teszi, hogy a levegő kilépjen a ragasztószalag és a klisé között
    A fehér hab a standard sűrűség
    A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
    Rugalmas kialakítás a vékony falú ujjakkal rendelkező betét számára
    Tekercsek értékcsomagban

    Figyelem:

    összeszerelés fotopolimer lemezek flexografikus hengereken és hüvelyeken
    Ártudatos alkalmazások, mint például a kis futások és a gyakori kliséváltozások
    Raszter és spot elemek együttes nyomtatásához használható
    3M ragasztószalagok betét-hez széles webes nyomdagépeken, fóliára vagy papírra történő nyomtatáshoz, rugalmas csomagoláshoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz