3M™ habosított lemezfelerősítő szalag B1020, fehér, 1371 mm in x 33 m, 0,51 mm

Cikkszám: 7100247250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100247250
EAN / GTIN 50638060409034
Gyártó száma 7100247250

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalag B1020 flexografikus lemezek hengerekre vagy hüvelyekre történő felszerelésére szolgál, különösen akkor, ha kis tételeket kell a lehető legalacsonyabb áron előállítani, vagy ha gyakori klisé-változtatásokra van szükség. Ez a fehér, öntapadó habszalag a klisé felszereléséhez kiváló minőségű, standard kombinált nyomtatást tesz lehetővé.

Jellemző:

0,51 mm vastag, kétoldalas fehér habszalag standard sűrűséggel
Úgy tervezték, hogy megfeleljen a kis példányszámú nyomtatás és a gyakori klisécsere alapvető nyomtatási igényeinek
Ideális szilárd felületek és képernyőelemek kombinált nyomtatásához
A Megbízható flexografikus nyomó fotopolimer lemezt a nyomdagéphez vagy az acélhengerhez csatlakoztatja, és megakadályozza a szélek hámlását nyomtatás közben
A levegő evakuálási funkció lehetővé teszi, hogy a levegő kilépjen a ragasztószalag és a klisé között
A fehér hab a standard sűrűség
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
Rugalmas kialakítás a vékony falú ujjakkal rendelkező betét számára
Tekercsek értékcsomagban

Figyelem:

összeszerelés fotopolimer lemezek flexografikus hengereken és hüvelyeken
Ártudatos alkalmazások, mint például a kis futások és a gyakori kliséváltozások
Raszter és spot elemek együttes nyomtatásához használható
3M ragasztószalagok betét-hez széles webes nyomdagépeken, fóliára vagy papírra történő nyomtatáshoz, rugalmas csomagoláshoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz